{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 25 mm | |
Velocidad de giro máxima | 8.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574755 60 | |
EAN / GTIN | 4067263935018 | |
Número del fabricante | 574755 60 |