• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo para superficies Alambre de acero 0,30 mm 40 mm

Número de artículo: 574755 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
900 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 40 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Velocidad de giro máxima 10.500 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574755 40
EAN / GTIN 4067263935001

Descripción

Ejecución:

Cepillos de superficies, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles o en máquinas estacionarias. Para limpiar y desbarbar superficies de tamaño pequeño a mediano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript