{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Velocidad de giro máxima | 10.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574750 40 | |
EAN / GTIN | 4017359028056 | |
Número del fabricante | 434162 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo para superficies Alambre de acero 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1: 40mm
a petición
En stock
1.168 piezas en stock
8,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
639 piezas en stock
5,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | 20 mm |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ del cepillo D1 | 40 mm | 40 mm |
Velocidad de giro máxima | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |