{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 12 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ del sargento D2 | 10 mm | |
Longitud del sargento L2 | 80 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574500 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006931 | |
Número del fabricante | 458161 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 10X80
a petición
En stock
2.583 piezas en stock
4,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.330 piezas en stock
2,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ del cepillo D1 | 12 mm | 12 mm |
Longitud total L | 120 mm | 120 mm |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | 10.000 min-1 |
⌀ del sargento D2 | 10 mm | 10 mm |
Longitud del sargento L2 | 80 mm | 80 mm |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |