{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 80 mm | |
Anchura del cepillo | 12 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 9 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574250 80X12 | |
EAN / GTIN | 4017359080016 | |
Número del fabricante | 418342 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X12mm
a petición
En stock
1.279 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.282 piezas en stock
7,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 9 mm | 9 mm |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | 20 mm |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre INOX |
⌀ del cepillo D1 | 80 mm | 80 mm |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |