{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 10 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 19 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574250 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359022740 | |
Número del fabricante | 417342 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm 70X10 mm
a petición
En stock
640 piezas en stock
12,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
899 piezas en stock
6,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
7,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 10 | 10 | 10 |
Longitud de guarnición H1 | 19 | 19 | 19 |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre INOX | Alambre INOX |
Grosor de las cerdas | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Velocidad de giro máxima | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Trenzado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular |