{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 80 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 13 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574150 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263907091 | |
Número del fabricante | 574150 80X18 |