Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,20 mm 70X16 mm

Número de artículo: 574150 70X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
382 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 70 mm
    Anchura de los filamentos L1 14 mm
    Longitud de guarnición H1 19 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Trenzado ondulado
    Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574150 70X16
    EAN / GTIN 4067263907084
    Número del fabricante 574150 70X16

    Descripción

    Ejecución:

    Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

    Aplicación:

    En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
    Para desoxidado, decapado, limpieza.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra