{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 22 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 571205 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385838 | |
Número del fabricante | 472211WZ |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cepillo circular Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm 115X22 mm
a petición
En stock
150 piezas en stock
19,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
12,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
641 piezas en stock
9,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 20 | 20 | 20 |
Anchura de los filamentos L1 | 14 | 14 | 14 |
Longitud de guarnición H1 | 24 | 24 | 24 |
Material dotación | Alambre de acero | Alambre de acero | Alambre de acero |
⌀ del cepillo D1 | 115 | 115 | 115 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de la perforación d1 | 22 | 22 | 22 |