{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 250 mm | |
Anchura del cepillo | 58 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 50 mm | |
Máquina de accionamiento | Desbarbadora de sobremesa | |
Velocidad de giro máxima | 3.600 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570510 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359248423 | |
Número del fabricante | 377089 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular de desbarbado Alambre INOX 0,35 mm 250X60 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
302,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
103,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 50 | 50 |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre de acero |
Grosor de las cerdas | 0,35 | 0,35 |
⌀ del cepillo D1 | 250 | 250 |
Anchura del cepillo | 58 | 58 |
Velocidad de giro máxima | 3.600 | 3.600 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |