Cepillo circular de desbarbado Alambre de acero 0,35 mm 250X60 mm

Número de artículo: 570505 250X60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 250 mm
    Anchura del cepillo 58 mm
    Grosor de las cerdas 0,35 mm
    Longitud de guarnición H1 50 mm
    Máquina de accionamiento Desbarbadora de sobremesa
    Velocidad de giro máxima 3.600 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 570505 250X60
    EAN / GTIN 4067263906551
    Número del fabricante 570505 250X60

    Descripción

    Ejecución:

    Perforación de alojamiento de 50,8 mm con chavetero doble 13×7. Otras perforaciones posibles.
    Alambre de acero ondulado de alta resistencia.

    Aplicación:

    Para todas las desbarbadoras de sobremesa de uso corriente. Vida útil especialmente larga gracias al uso de alambre especial.
    Ideal para el desbarbado rentable de hierros planos, perfiles, tubos, valvulerías, piezas de plástico y similares.
    Chavetero 13,5 × 7,6.

    Nota:

    Solo las puntas del filamento actúan sobre la pieza de trabajo. Una presión de apriete excesiva no mejora el resultado, pero aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra