{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 250 mm | |
Anchura del cepillo | 58 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 50 mm | |
Máquina de accionamiento | Desbarbadora de sobremesa | |
Velocidad de giro máxima | 3.600 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570500 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359039052 | |
Número del fabricante | 377053 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular de desbarbado Alambre de acero 0,35 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X60mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
167,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
103,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Desbarbadora de sobremesa | Desbarbadora de sobremesa |
Longitud de guarnición H1 | 50 mm | 50 mm |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ del cepillo D1 | 250 mm | 250 mm |
Anchura del cepillo | 58 mm | 58 mm |
Velocidad de giro máxima | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |