Cepillo circular de desbarbado Alambre de acero 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X60mm

Número de artículo: 570490 250X60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 250 mm
Anchura del cepillo 58 mm
Longitud de guarnición H1 50 mm
Velocidad de giro máxima 3.600 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570490 250X60
EAN / GTIN 4017359039038
Número del fabricante 377051

Descripción

Ejecución:

Perforación de alojamiento de 50,8 mm con chavetero doble 13 × 7. Otras perforaciones posibles.
Alambre de acero ondulado de alta resistencia.

Aplicación:

Para todas las desbarbadoras de sobremesa de uso corriente. Vida útil especialmente larga gracias al uso de alambre especial.
Ideal para el desbarbado rentable de hierros planos, perfiles, tubos, valvulerías, piezas de plástico y similares.

Nota:

Sólo las puntas del filamento actúan sobre la pieza. Una presión de apriete excesiva no mejora el resultado, pero aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cepillo circular de desbarbado Alambre de acero 0,20 mm, ⌀ del cepillo D<sub>1</sub>× ancho de corte L<sub>1</sub>: 250X60mm

Cepillo circular de desbarbado Alambre de acero 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X60mm

a petición
En stock
5 piezas en stock
198,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock
103,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de guarnición H1 50 mm 50 mm
⌀ del cepillo D1 250 mm 250 mm
Anchura del cepillo 58 mm 58 mm
Velocidad de giro máxima 3.600 min-1 3.600 min-1
Tipo de producto Cepillo circular Cepillo circular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra