• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular de una sola hilera Alambre de acero 0,30 mm 200X16 mm

Número de artículo: 570300 200X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 200 mm
Anchura del cepillo 16 mm
⌀ de la perforación d1 16 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 80 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de guarnición H1 33 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570300 200X16
EAN / GTIN 4017359147245
Número del fabricante 360161

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.