Cepillo circular de una sola hilera Alambre de acero 0,30 mm 100X12 mm

Número de artículo: 570300 100X12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
363 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 100 mm
    Anchura del cepillo 12 mm
    ⌀ de la perforación d1 12 mm
    ⌀ de taladrado máximo hasta 20 mm
    Grosor de las cerdas 0,3 mm
    Longitud de guarnición H1 21 mm
    Velocidad de giro máxima 8.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 570300 100X12
    EAN / GTIN 4017359099681
    Número del fabricante 320161

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.
    Adecuado para la limpieza de la cámara de virutas.

    Aplicación:

    Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.