Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm 300X35 mm

Número de artículo: 570100 300X35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 300 mm
Anchura del cepillo 26 mm
⌀ de la perforación d1 50,8 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 100 mm
⌀ de anillo de reducción 30 mm
Longitud de guarnición H1 60 mm
Velocidad de giro máxima 3.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570100 300X35
EAN / GTIN 4017359005453
Número del fabricante 387162

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).
Taladro con chavetero doble.

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.