Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm 125X23 mm

Número de artículo: 570100 125X23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 125 mm
Anchura del cepillo 20 mm
⌀ de la perforación d1 40 mm
⌀ de anillo de reducción 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longitud de guarnición H1 27 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570100 125X23
EAN / GTIN 4017359004616
Número del fabricante 334162

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm 125X23 mm

Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm 125X23 mm

a petición
En stock
178 piezas en stock
18,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
452 piezas en stock
11,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de guarnición H1 27 mm 27 mm
⌀ del cepillo D1 125 mm 125 mm
Anchura del cepillo 20 mm 20 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1 6.000 min-1
⌀ de anillo de reducción 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Tipo de producto Cepillo circular Cepillo circular
⌀ de la perforación d1 40 mm 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra