Cilindro de pulido (fieltro) MED

Número de artículo: 568495 MED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Soporte del abrasivo Fieltro
Grado dureza medio
⌀ de rodillo 100 mm
Anchura rodillo 100 mm
⌀ de perforación 19 mm
N.º revoluciones recomend. 1.900 min-1
Tipo de producto Cilindro de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757
Número del fabricante 568495 MED

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fieltro dispuesto en abanico. Dimensiones ⌀ 100×100 mm, ⌀ taladro 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Aplicación:

Trabajos de pulido extensos con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener superficies de brillo especular muy finas.

Nota:

Los cilindros de pulido con fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir como n.º 552250 / 555740.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra