Pasta abrasiva SiC 150

Número de artículo: 552250 150
(44,78 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Granulación pasta abrasiva SiC 150
Comparación de granulado 55 µm - 88 µm
Grado de finura medio − fino
Contenido 400 g
Tipo de producto Pasta para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Número del fabricante 552250 150

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
5
Acero < 900 N/mm²
 
5
Acero < 1400 N/mm²
 
5
Acero < 55 HRC
 
5
Acero < 60 HRC
 
5
Acero < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Pasta para pulir (soluble en aceite) con carburo de silicio (SiC), contenido 400 g.

Aplicación:

Para pulido de superficies rectificadas previamente.