MTH 45 I 5.5 ISO IC908 Plaquitas Helicoidales para Fresado de Roscas Interiores ISO

Número de artículo: 5680826
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5680826
EAN / GTIN 7291075369632
Número del fabricante 5680826
Número L L24290 172

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm, Paso de rosca (TP) 5.5 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 5.5 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra