HM90 AXCR 150502R-P IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para el Mecanizado de Aluminio

Número de artículo: 5680654
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5680654
EAN / GTIN 7291075171549
Número del fabricante 5680654
Número L L23910 360

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1.55 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra