Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6102″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Radio de punta (RE): 0.197″
- Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.6102″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de la cabeza (LH): 2.23″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
- Longitud total (OAL): 8″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 22.5 Degrees
- Tipo de mango: Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees