Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® 180

Número de artículo: 567800 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,38 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,15 € / Unidad
a petición
En stock
2.225 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ABRANET®
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 180
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567800 180
EAN / GTIN 6416868662719
Número del fabricante 5424105018

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.

Ventaja:

  • Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.
  • Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
  • Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.
  • Alta efectividad − la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

Aplicación:

Rectificación de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleación de metales no férricos y de aluminio, componentes de muebles.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® 180

Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® 180

a petición
En stock
2.225 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 50  Unidades
1,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
183 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 50  Unidades
0,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica Lijadora excéntrica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 % < 0,1 %
Tamaño de grano 180 180
Velocidad circunf. máxima 40 m/s 40 m/s
⌀ de muela 150 mm 150 mm
Símbolo de medio abrasivo A A
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra