Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® 120

Número de artículo: 567800 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,38 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,15 € / Unidad
a petición
En stock
2.667 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ABRANET®
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 120
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 150 mm
    Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 567800 120
    EAN / GTIN 6416868662702
    Número del fabricante 5424105012

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.

    Ventaja:

    • Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.
    • Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
    • Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.
    • Alta efectividad − la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

    Aplicación:

    Rectificación de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleación de metales no férricos y de aluminio, componentes de muebles.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® 120

    Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® 120

    a petición
    En stock
    2.667 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    1,38 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 50  Unidades
    1,15 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    657 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    1,08 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 50  Unidades
    0,91 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica Lijadora excéntrica
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 < 0,1
    Tamaño de grano 120 120
    Velocidad circunf. máxima 40 40
    ⌀ de muela 150 150
    Símbolo de medio abrasivo A A
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra