{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de muela | 125 mm | |
Grado dureza | medio | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Altura de láminas | 20 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Metales no ferrosos | |
Velocidad circunf. máxima | 40 m/s | |
Tipo de producto | Muela para pulir a láminas |
Número de artículo | 566977 125 | |
EAN / GTIN | 4045197722416 | |
Número del fabricante | 566977 125 |