Muela a láminas de pulir (fieltro) 115 mm

Número de artículo: 566977 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,43 € / Unidad
  • de 2Unidad
    22,03 € / Unidad
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Metales no ferrosos
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de muela 115 mm
    Grado dureza medio
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma plano
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Altura de láminas 20 mm
    Optimizado para material de trabajo INOX; Metales no ferrosos
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela para pulir a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566977 115
    EAN / GTIN 4045197722409
    Número del fabricante 566977 115

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las láminas de fieltro (altura 20 mm) colocadas verticalmente en un plato de fibra de vidrio proporcionan una flexibilidad y una refrigeración máximas durante el proceso de pulido.

    Aplicación:

    Para sacar brillo al acero fino y metales no férricos en combinación con pasta de pulir n.º 555740.
    Aplicación con velocidad de trabajo reducida (aprox. 1500 rpm).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra