MT LNHU 4006 I4ACME IC908 Plaquitas para Fresado Interior de Roscas Trapezoidales ACME para Husillos de Avance

Número de artículo: 5669520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5669520
    EAN / GTIN 7291075376333
    Número del fabricante 5669520
    Número L L24290 170

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 6.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 20 mm, Paso de rosca (TP) 6.35 mm, Hilos por pulgada (TPI) 4 Threads/″

    Característica:

    • Longitud de la plaquita (INSL) 40 mm
    • Espesor total de la plaquita (S1) 6.3 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 20 mm
    • Thread Form Type (THFT) AC29
    • Paso de rosca (TP) 6.35 mm
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
    • Hilos por pulgada (TPI) 4 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra