MT LNHU 2104 14W IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas, Perfil Total, Rosca Whitworth (BSW, BSF, BSP), para Accesorios y Acoplamientos de Tubos

Número de artículo: 5669480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5669480
    EAN / GTIN 7291075376487
    Número del fabricante 5669480
    Número L L24290 135

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm, Paso de rosca (TP) 1.814 mm, Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

    Característica:

    • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
    • Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 12.6 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
    • Paso de rosca (TP) 1.814 mm
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
    • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra