MT LNHU 3005 I1.50ISO IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Interiores ISO

Número de artículo: 5669326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5669326
    EAN / GTIN 7291075376012
    Número del fabricante 5669326
    Número L L24290 40

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

    Característica:

    • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
    • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra