MTE D27-1-MMT12-30 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas con Conexión MULTI-MASTER

Número de artículo: 3313459
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3313459
EAN / GTIN 7291075374865
Número del fabricante 3313459
Número L L24090 60

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 27 mm, Longitud total (OAL) 52 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 27 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 52 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra