Descripción:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 50 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Radio de punta (RE) 0.25 mm
- Diámetro de corte (DC) 6 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
- Número de labios (NOF) 6
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
- Diámetro del cuello (DN) 5.85 mm
- Longitud total (OAL) 50 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 14 mm