Disco con cierre por adherencia de fieltro esmerilado (CER) PN-DH 180

Número de artículo: 566907 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,67 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,05 € / Unidad
a petición
En stock
615 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PN-DH
Medio abrasivo Grano abrasivo de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Comparación de granulado 180
Grado de finura medio
Soporte del abrasivo Material no tejido de nailon
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 115 mm
Quality Dress PN-DH
Ejecución A medium
Color rojo
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566907 180
EAN / GTIN 4064035037727
Número del fabricante 7100275844

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox. con el plato lijador con adherencia n.° 566965).
Fieltro de nailon universal y de alto rendimiento, combinado con grano abrasivo de cerámica de forma precisa (CER) para una abrasión elevada y una larga vida útil.

Aplicación:

Para acabar, matear, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej., eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.
En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia para desbastado, ver n.° 567705 y siguientes.