Disco con cierre por adherencia de fieltro esmerilado (CER) PN-DH 100

Número de artículo: 566907 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,67 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,05 € / Unidad
a petición
En stock
551 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie PN-DH
    Medio abrasivo Grano abrasivo de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Comparación de granulado 100
    Grado de finura basto
    Soporte del abrasivo Material no tejido de nailon
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 115 mm
    Quality Dress PN-DH
    Ejecución A crs
    Color marrón
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566907 100
    EAN / GTIN 4064035037123
    Número del fabricante 7100274279

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox. con el plato lijador con adherencia n.° 566965).
    Fieltro de nailon universal y de alto rendimiento, combinado con grano abrasivo de cerámica de forma precisa (CER) para una abrasión elevada y una larga vida útil.

    Aplicación:

    Para acabar, matear, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej., eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.
    En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.

    Nota:

    Muelas abrasivas con adherencia para desbastado, ver n.° 567705 y siguientes.