MM EPG080/60-1T05 IC908 Cabeza Grabadora MULTI-MASTER de Un Solo Labio

Número de artículo: 5668307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668307
EAN / GTIN 7291075342819
Número del fabricante 5668307
Número L L24060 83

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 60 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra