{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Grado de finura | medio | |
Grado dureza | blando | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 60 m/s | |
N.º revoluciones recomend. | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número de artículo | 566757 115 | |
EAN / GTIN | 4067263046875 | |
Número del fabricante | 566757 115 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Muela de limpieza (A) 115 mm
a petición
En stock
3.407 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
330 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º revoluciones recomend. | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Descripción de la forma | plano | plano | plano |
Velocidad de giro máxima | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Velocidad circunf. máxima | 60 | 60 | 60 |
⌀ de muela | 115 | 115 | 115 |
Símbolo de medio abrasivo | A | SiC | SiC |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa |