Muela de limpieza gruesa (SiC), ⌀ de muela: 115mm

Número de artículo: 566700 115
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,24 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,20 € / Unidad
a petición
En stock
324 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado dureza medio − duro
Grado de finura muy basto
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Velocidad circunf. máxima 60 m/s
N.º revoluciones recomend. 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 566700 115
EAN / GTIN 4045197679703
Número del fabricante 566700 115
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con material no tejido sintético de nailon mezclado uniformemente con grano abrasivo.
Estructura de material no tejido muy gruesa, no se embota incluso con revestimientos gruesos y blandos.
Ejecución de material no tejido de dureza media con comportamiento de rectificado muy agresivo, larga vida útil y acabado uniforme de la superficie. Universal para todos los trabajos de limpieza basta, también en el caso de aplicaciones difíciles, p. ej. eliminación de escamas fuertemente pegadas.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.
Con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en lijadoras angulares.

Nota:

Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra