S845 SNMU 2608ANR-RM IC5400 Plaquitas Cuadradas Gruesas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas, para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 5666859
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5666859
EAN / GTIN 7291075314809
Número del fabricante 5666859
Número L L23910 127

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 10.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra