• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SOF45 D8.0-10-2.50-R26 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte, para Mecanizado Pesado

Número de artículo: 3106622
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106622
EAN / GTIN 7291075317084
Número del fabricante 3106622
Número L L23980 1857

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.96″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 5.32″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 8.16″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.96″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 8.96″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.433″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 5.32″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 44 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Ver todos