HM390 TDKT 150516-PDR IC330 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Escuadrado a 90º de Precisión

Número de artículo: 5666724
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5666724
    EAN / GTIN 7291075312799
    Número del fabricante 5666724
    Número L L23910 124

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.82 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 1.6 mm
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 12.5 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 60 Degrees
    • Longitud de la plaquita (INSL) 16.4 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5.82 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 3

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra