HM390 FTD D100-6-31.75-15 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TDKT 1505 con 3 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106777
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106777
EAN / GTIN 7291075313215
Número del fabricante 3106777
Número L L23980 103

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees