Muela de fibra KF 708 corindón semifino (A), ⌀ 180 mm, Tamaño de grano: 16

Número de artículo: 566600 16
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,63 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,35 € / Unidad
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grinding medium code: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KF708
Abrasive media Corindón semifino (A)
Grinding medium code A
Tamaño de grano 16
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 180 mm
Adaptador Sistema de cambio rápido Roloc™
⌀ de perforación 22,23 mm
Quality Dress VSM KF 708
adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 8.488 min-1
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566600 16
EAN / GTIN 4018875993743
Número del fabricante 727866
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal de alta calidad VSM KF 708 para el rectificado de metales,
plástico, madera o similares. Tipo de grano: corindón semifino (A).

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 566670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.