{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KF708 | |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 80 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 180 mm | |
Adaptador | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Quality Dress | VSM KF 708 | |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.488 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566600 80 | |
EAN / GTIN | 4018875994412 | |
Número del fabricante | 799441 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela de fibra KF 708 corindón semifino (A), ⌀ 180 mm, Tamaño de grano: 80
a petición
En stock
325 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
556 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ de muela | 180 mm | 180 mm |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | Corindón normal (A) |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | Fibra volcánica |
Tipo de producto | Muela de fibra | Muela de fibra |