Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 987C 36

Número de artículo: 566486 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,11 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,43 € / Unidad
a petición
En stock
25.111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Aluminio
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Cubitron™II
    Medio abrasivo Cubitron™ II
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 36
    Soporte del abrasivo Fibra volcánica
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 125 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Optimizado para material de trabajo INOX; Aluminio
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 12.200 min-1
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566486 36
    EAN / GTIN 30051141276183
    Número del fabricante 7000028193

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.
    El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestos óptimamente sobre la base abrasiva. Gran aumento de la capacidad abrasiva con una durabilidad excelente y un acabado uniforme de la superficie.
    Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
    Tipo de punta Cubitron™ II. Máxima capacidad abrasiva.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.
    En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra