{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cubitron™II | |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 80 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Aluminio | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566481 80 | |
EAN / GTIN | 30051141276497 | |
Número del fabricante | 7000045161 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 987C 80
a petición
En stock
6.004 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13.111 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Aluminio | Acero |
⌀ de muela | 115 | 115 |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | Corindón normal (A) |
Tipo de producto | Muela de fibra | Muela de fibra |