{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cubitron™II | |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 36 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Aluminio | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566481 36 | |
EAN / GTIN | 30051141276190 | |
Número del fabricante | 7000045159 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 987C 36
a petición
En stock
3.029 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.010 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Tamaño de grano | 36 | 36 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Aluminio | Acero |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | A |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | Fibra volcánica |