{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KF708 | |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 50 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Adaptador | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Quality Dress | VSM KF 708 | |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566400 50 | |
EAN / GTIN | 4018875992890 | |
Número del fabricante | 727817 |