{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KF708 | |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 120 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Adaptador | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Quality Dress | VSM KF 708 | |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566400 120 | |
EAN / GTIN | 4018875993156 | |
Número del fabricante | 799315 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela de fibra KF 708 corindón semifino (A), ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 120
a petición
En stock
4.485 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.219 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de grano | 120 | 120 |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
⌀ de muela | 115 mm | 115 mm |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | Corindón normal (A) |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | Fibra volcánica |
Tipo de producto | Muela de fibra | Muela de fibra |