{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 280 | |
Grado de finura | fino | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Color | azul | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 566330 280 | |
EAN / GTIN | 4045197488879 | |
Número del fabricante | 566330 280 |