• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas Fieltro 100

Número de artículo: 566330 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,99 € / Unidad
  • de 5Unidad
    5,83 € / Unidad
a petición
En stock
213 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Color marrón
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566330 100
EAN / GTIN 4045197488855

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas a láminas de material no tejido con material no tejido abrasivo en forma de abanico sobre plato de tejido de vidrio.

Aplicación:

  • Para el mecanizado final de superficies.
  • Para eliminación de colores de revenido, limpieza y enlucido fácil de cordones de soldadura.
  • Para el rectificado de precisión de grandes superficies y para el acabado.

Revoluciones recomendadas 5000 – 5800 rpm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript