{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SLTflex | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 80 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | <0,1 % | |
Descripción de la forma | inclinado con saliente de láminas | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Rosca | M14 | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 566300 80 | |
EAN / GTIN | 4027497329304 | |
Número del fabricante | A272711508016 |